Références
Festo :NPFC-X-R12-3G12-MFFF
Rubix :0326-2562659
Fabricant :8030266
EAN :4052568063689

Détails articles : RACCORD EN X NPFC-X-R12-3G12-MFFF
Raccord en X NPFC-X-R12-3G12-MFFF Information relative aux matériaux : raccord fileté=(* Laiton, * nickelé), Taille du bidon=10, Pression de service=-0,95 - 50 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-], Classe de résistance à la corrosion KBK=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/2xr 1/2 |
| Profil | x |
| Raccordement 2 | 15 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,50 € HT
/ 10 unités
142,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours