Références
Festo :QSQ-5/16T-1/4-U
Rubix :0326-2554358
Fabricant :153816
EAN :4052568310929

Résumé technique
| Matière | pbt (boîtier), pom (anneau de déverrouillage), nbr (joint de tube), acier inoxydable allié (pince de tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 |
Détails articles : RACCORD BANJO MULT Q SQ-5/16T-1/4 4-U
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt (boîtier), pom (anneau de déverrouillage), nbr (joint de tube), acier inoxydable allié (pince de tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 |
| Profil | push-pull |
| Raccordement 2 | 5/16 |
| Température maxi | 60 °C |
| Type | distributeur multiple pneumatique (principe push-pull) |
| Diamètre tube | 6,35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,51 € HT
/ unité
18,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours