Raccord instantané pneumatique Festo QST-4

Raccord instantané QS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Festo :QST-4
Rubix :0326-2180514
Fabricant :153128
EAN :4052568032210
RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE TE EGAL TUBE 4

Résumé technique

Matièrepbt
Raccordement 14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE TE EGAL TUBE 4


Connecteur en Y enfichable QST-10 Taille=Standard, Taille nominale=6,7 mm, Position de montage=Toute, Taille du récipient=10, Structure de conception=Principe de poussée/traction
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt
Raccordement 14 mm
Profilqst
Raccordement 24 mm
Température maxi80 °C
5,90 € HT
/ unité
7,08 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h