Raccord instantané pneumatique Festo QSM-1/8-6-I

Raccord enfichable QSM

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSM-1/8-6-I
Rubix :0326-2057874
Fabricant :153318
EAN :4052568033811
RACCORD INST 6PC LAITON NI DROIT FILET LN M1/8 CO TUBE 6

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1r 1/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INST 6PC LAITON NI DROIT FILET LN M1/8 CO TUBE 6


Raccord instantané QSM-1/8-6-I, filetage mâle avec douille hexagonale interne. Taille=Mini, Taille nominale=4,1 mm, Type de joint sur le goujon fileté= revêtement, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1r 1/8
Profilqsm
Raccordement 26
38,90 € HT
/ 10 unités
46,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours