Raccord instantané pneumatique SMC KQ2S12-G02A

Connecteur mâle à tête creuse hexagonale

Voir les informations techniques

Références

SMC :KQ2S12-G02A
Rubix :0338-2255318
Fabricant :KQ2S12-G02A
EAN :3618036050493
RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2 KQ2S12-G02A

Résumé technique

Matièrec3604, pbt, pp (corps);acier inoxydable 304 (mandrin);acier inoxydable 304, c3604, pbt (guide);nbr (joint)
Raccordement 11/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2 KQ2S12-G02A


Raccord à une touche, matériau PBT à usage général
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.
-Connecteur mâle à tête hexagonale.
-Diamètre extérieur du tube applicable : ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Taille de l'orifice applicable : M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Diamètre extérieur du tube applicable : ø 12
Taille de l'orifice : G 1/4
Matériau du filetage /
Traitement de surface : A (laiton)
Joint d'étanchéité : Aucun (sauf pour les tailles d'orifice
Bouton de déclenchement : Type rond

Points forts

-Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1,0 MPa

Informations techniques


Attributs
Matièrec3604, pbt, pp (corps);acier inoxydable 304 (mandrin);acier inoxydable 304, c3604, pbt (guide);nbr (joint)
Raccordement 11/4
Raccordement 212
42,00 € HT
/ 5 unités
50,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours