Raccord instantané pneumatique Festo NPQH-D-G18F-Q6-P10
Raccord instantané
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NPQH-D-G18F-Q6-P10
Rubix :0326-2562637
Fabricant :578353
EAN :4052568060565

Résumé technique
| Matière | laiton/fpm/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
Détails articles : RACCORD ENFICHA NPQH-D-G18F-Q6-P10
Raccord instantané NPQH-D-G18F-Q6-P10 Taille=Standard, Taille nominale=5 mm, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=10, Structure de conception=Principe de poussée/traction
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton/fpm/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,80 € HT
/ 10 unités
65,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours