Raccord instantané pneumatique SMC KQ2L04-G01N1

Coude mâle

Voir les informations techniques

Références

SMC :KQ2L04-G01N1
Rubix :0338-2255406
EAN :3618036059199
RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2-NEW KQ2L04-G01N1

Résumé technique

Matièrec3604;pbt
Raccordement 11/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2-NEW KQ2L04-G01N1


Raccord à une touche, matériau PBT à usage général
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.
-Coude d'union.
-Diamètre extérieur du tube applicable : ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Taille de l'orifice applicable : M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Diamètre extérieur du tube applicable : ø 4
Taille de l'orifice : G 1/8
Matériau du filetage /
Traitement de surface : N (laiton + nickelage chimique)
Option : Aucun
Scellant : Aucun (sauf pour les tailles de port
Bouton de déclenchement : 1 (type ovale)

Points forts

-Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1. 0MPa

Informations techniques


Attributs
Matièrec3604;pbt
Raccordement 11/8
Profilkq2l
Raccordement 24
Température maxi60 °C
55,60 € HT
/ 10 unités
66,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours