Raccord instantané pneumatique Festo QST-1/4-10

Raccord en T emboîtable

Voir les informations techniques

Références

Festo :QST-1/4-10
Rubix :0326-2180511
Fabricant :153112
EAN :4052568032050
RACCORD EN T QST-1/4-10 ENFICHABLE QUICK STAR 153112

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD EN T QST-1/4-10 ENFICHABLE QUICK STAR 153112


Raccord enfichable en T QST-1/2-10 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=8,3 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/4
Profilstandard
Raccordement 210
107,70 € HT
/ 10 unités
129,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours