Raccord enfichable - Connecteur Festo QS-8-6

Raccord enfichable QS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Festo :QS-8-6
Rubix :0326-2179579
Fabricant :153038
EAN :4052568031411
RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE UNION INEGALE TUBE 8 TUBE 6

Résumé technique

Raccordement 18
Matièrepbt
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE UNION INEGALE TUBE 8 TUBE 6


Raccord enfichable QS-1/2-10 Filetage avec tête hexagonale. Taille=Standard, Diamètre nominal=9 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Raccordement 18
Matièrepbt
Température mini-10 °C
Raccordement 26
Température maxi80 °C
Diamètre extérieur du tube métrique8 mm
5,94 HT
/ unité
7,13 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h