Références
Festo :NPFC-Y-3G38-F
Rubix :0326-2562655
Fabricant :8030229
EAN :4052568063313

Détails articles : RACCORD EN Y NPFC-Y-3G38-F
Raccord en Y NPFC-Y-3G38-F Information relative aux matériaux : raccord fileté=(* Laiton, * nickelé), Taille du bidon=10, Pression de service=-0,95 - 50 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-], Classe de résistance à la corrosion KBK=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 |
| Profil | y |
| Raccordement 2 | 15 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,90 € HT
/ 10 unités
74,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours