Références
Festo :QBL-1/4-3/8-U-M
Rubix :0326-2572188
Fabricant :533240
EAN :4052568340650

Résumé technique
| Matière | pbt, nbr, pom et acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 |
Détails articles : RACCORD COUDE QBL-1/4-3/8-U-M
Raccord coudé QBL-1/4-3/8-U-M Raccord coudé QBL-1/4-3/8-U-M Forme coudée; Avec six pans extérieur; Filetage R1/4; Pour tuyau de Ø extérieur de 3/8 in; Quantité par paquet 5 unités
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt, nbr, pom et acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 |
| Profil | forme l |
| Raccordement 2 | pour tube ø extérieur 3/8 in |
| Température maxi | 60 °C |
| Type | raccord coudé push-in |
| Diamètre tube | 9,52 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,20 € HT
/ 5 unités
63,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours