Raccord instantané pneumatique Festo QSL-G1/4-8-50
Raccord enfichable en L
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSL-G1/4-8-50
Rubix :0326-2579430
Fabricant :132052
EAN :4052568027049

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 |
Détails articles : RACCORD COUDE QSL-G1/4-8-50
Raccord instantané en L QSL-G1/4-8-50 orientable à 360°, filetage mâle avec hexagone extérieur. Taille=Standard, Taille nominale=4,6 mm, Type de joint sur le goujon fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=50
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
249,50 € HT
/ 50 unités
299,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours