Raccord instantané pneumatique SMC KQ2T06-G03A1
Té de dérivation mâle
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :KQ2T06-G03A1
Rubix :0338-2275358
Fabricant :01491424

Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2-NEW KQ2T06-G03A1
Raccord à une touche, matériau PBT à usage général
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.
Points forts
-Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1. 0MPa
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1. 0MPa
Informations techniques
Attributs
| Matière | c3604, pbt |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
| Profil | kq2 |
| Raccordement 2 | g 3/8 in |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,00 € HT
/ 10 unités
112,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours