Raccord instantané pneumatique Festo QSYTF-G1/8-6
Distributeur multiple
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSYTF-G1/8-6
Rubix :0326-2572874
Fabricant :186213
EAN :4052568040178

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
Détails articles : RACCORD BANJO MULT QSYTF-G1/8-6
Raccord banjo multiple QSYTF-G1/8-6 Orientable sur 360°, filetage et taraudage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=3,1 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,66 € HT
/ unité
15,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours