Raccord instantané pneumatique Festo QSL-G1/8-4-100

Raccord en L à emboîter

Voir les informations techniques
Références
Festo :QSL-G1/8-4-100
Rubix :0326-2579434
Fabricant :132048
EAN :4052568027001
RACCORD COUDE QSL-G1/8-4-100
Résumé technique
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE QSL-G1/8-4-100


Raccord coudé QSL-G1/8-4-100 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=2,8 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=100
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/8
Profilstandard
Raccordement 24
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
364,00 HT
/ 100 unités
436,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours