Raccord instantané pneumatique SMC KQ2UD06-08A

Raccord instantane série KQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KQ2UD06-08A
Rubix :0338-2175143
Fabricant :KQ2UD06-08A
EAN :3618036045406
RACCORD INST MULTIPLE PLASTIQUE TUBE 8 4XTUBE 6

Résumé technique

Matièrepolypropylène
Raccordement 16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST MULTIPLE PLASTIQUE TUBE 8 4XTUBE 6


SMC lance une nouvelle gamme de raccords améliorés : la série KQ2. Avec plus de 50 corps, la nouvelle série KQ2 offre des solutions hautement flexibles. Elle comprend désormais la série de raccords miniatures KJ. L'insertion et le scellage d'un tube nécessite dorénavant jusqu'à 30 % en moins de force et offre 20 % en moins de résistance pour le retrait, ce qui permet un assemblage des raccords plus rapide et plus facile. La nouvelle série KQ2 se caractérise également par ses dimensions réduites - largeur et hauteur plus courtes jusqu'à 23 % - permettant ainsi d'obtenir des raccords 57 % plus léger que les modèles précédents. Deux matières de filetage en laiton ou laiton & nickel ainsi que deux types de joints, sont disponibles pour des raccordements répétés et une non-contamination du joint. De plus, la série KQ2 offre plusieurs types de filetage M, R, NPT, UNF et Uni, ainsi qu'une gamme complète de diamètres à partir de Ø2 mm pour les applications à bas débit et jusqu'à Ø16 mm pour les applications à haut débit.
Raccord instantane serie kq2-new

Informations techniques


Attributs
Matièrepolypropylène
Raccordement 16 mm
Raccordement 28 mm
Température maxi60 °C
16,06 € HT
/ unité
19,27 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours