Raccord instantané pneumatique Festo QSY-G1/8-6

Raccord en Y à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSY-G1/8-6
Rubix :0326-2578098
Fabricant :186180
EAN :4052568039844
RACCORD BANJO Y QSY-G1/8-6

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD BANJO Y QSY-G1/8-6


Raccord banjo Y QSY-G1/8-6 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=4,2 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/8
Profilstandard
Raccordement 26
99,30 € HT
/ 10 unités
119,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours