Raccord instantané pneumatique Festo NPQH-L-G38-Q12-P10
Raccord instantané
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NPQH-L-G38-Q12-P10
Rubix :0326-2565952
Fabricant :578289
EAN :4052568059927

Résumé technique
| Matière | laiton/fpm/acier inoxydable hautement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 |
Détails articles : RACCORD COUDE NPQH -L-G38-Q12-P10 0
Raccord instantané en L NPQH-L-G38-Q12-P10 Taille=Standard, Taille nominale=11 mm, Type de joint sur le goujon fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton/fpm/acier inoxydable hautement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 |
| Profil | norme |
| Raccordement 2 | 12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,20 € HT
/ 10 unités
108,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours