Raccord instantané pneumatique Festo QSLV6-3/8-12

Distributeur multiple

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSLV6-3/8-12
Rubix :0326-2572992
Fabricant :153249
EAN :4052568070526
RACCORD BANJO MULT QSLV6-3/8-12

Résumé technique

Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 3/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD BANJO MULT QSLV6-3/8-12


Raccord banjo multiple QSLV6-3/8-12 Orientable sur 360°, 6 fois. Taille=Standard, Diamètre nominal=6,3 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 3/8
Profilstandard
Raccordement 212
42,66 € HT
/ unité
51,19 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours