Raccord instantané pneumatique SMC KGR10-16

Connecteur mâle KGH rapide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KGR10-16
Rubix :0338-2274248
RACC INST PLASTIQUE REDUCTION TUBE MALE D16 TUBE 10

Résumé technique

Matièreacier inoxydable 303;pbt
Raccordement 116
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACC INST PLASTIQUE REDUCTION TUBE MALE D16 TUBE 10


Ce raccord est adapté aux applications CRT, par exemple lorsque l'utilisation du cuivre doit être évitée. D'autres applications comprennent le lavage ou d'autres environnements qui pourraient corroder des installations standard. KG peut être utilisé pour un vide de -100 kPa et des pressions allant jusqu'à 1 MPa (~150 PSI). Ce raccord est disponible dans 27 styles de corps différents, avec des tailles de raccord allant de M5 à ½ R(PT) et des tailles de tube allant de 4 mm de diamètre extérieur à 12 mm de diamètre extérieur.
Raccord instantane acier inox serie kg

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable 303;pbt
Raccordement 116
Profilkgr
Raccordement 210
Température maxi60 °C
Diamètre tube16 mm
28,42 HT
/ 2 unités
34,10 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours