Raccord instantané pneumatique Festo QSY-1/8-8

Raccord en Y à emboîter

Voir les informations techniques
Références
Festo :QSY-1/8-8
Rubix :0326-2580030
Fabricant :153141
EAN :4052568032333
RACCORD BANJO Y QSY-1/8-8
Résumé technique
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD BANJO Y QSY-1/8-8


Raccord banjo Y QSY-1/8-8 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=5,9 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/8
Profilstandard
Raccordement 28
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,30 HT
/ 10 unités
119,16 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours