Raccord instantané pneumatique SMC KPGH08-01

KPGH Clean Connecteur mâle à une touche

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KPGH08-01
Rubix :0338-2091237
Fabricant :KPGH08-01
EAN :3618036072563
RACCORD INSTANTANE KPGH08-01

Résumé technique

Matièreplastique
Raccordement 11

Documents

Détails articles : RACCORD INSTANTANE KPGH08-01


Les raccords de la série KP sont des raccords à simple pression pour les systèmes de purge des salles blanches et les systèmes d'air d'entraînement. La série KP est totalement exempte d'huile et les zones de contact avec les liquides ne sont pas métalliques. Les pièces sont nettoyées, assemblées et doublement emballées en salle blanche. Les pièces en résine de la série KPQ/KPG (pour la tuyauterie d'air du système d'entraînement) sont en polypropylène.
Raccord instantane pour salle blanche serie kpg

Points forts

Nettoyage des raccords One-touch
Pour la tuyauterie d'air du système d'entraînement

Informations techniques


Attributs
Matièreplastique
Raccordement 11
25,77 € HT
/ unité
30,92 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h