Références
Festo :QSM-M3-3-I
Rubix :0326-2259248
Fabricant :153312
EAN :4052568033767

Résumé technique
| Matière | acier/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | m3 |
Détails articles : RACCORD INST 6PC LAITON NI DROIT FILET LN MALE M3X0,5 TUBE 3
Raccord enfichable QSM-M3-3-I Filetage avec six pans creux. Taille=Mini, Diamètre nominal=1,6 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | m3 |
| Profil | mini |
| Raccordement 2 | 3 mm |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,70 € HT
/ 10 unités
54,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours