Raccord instantané pneumatique Festo QSSF-1/8-5/16-U
Traversée de cloison
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSSF-1/8-5/16-U
Rubix :0326-2556024
Fabricant :153772
EAN :4052568310547

Détails articles : TRAVERSEE CL. QSSF-1/8-5/16-U
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/8 |
| Profil | traversée de cloison |
| Raccordement 2 | pour tube pneumatique ø ext. 5/16 po |
| Température maxi | 60 °C |
| Type | raccord instantané |
| Diamètre tube | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,99 € HT
/ unité
10,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours