Références
Parker :3151 10 00
Rubix :7826-2470498
Fabricant :3151 10 00
EAN :0820099802459

Détails articles : RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE BOUCHON FEMELLE TUBE 10
Une gamme de connecteurs haute performance dédiée aux systèmes d'installation directe pour FTTx* afin de garantir une utilisation aisée et une longue durée de service.
*FTTx : Fiber To The x = domicile, bâtiment, campus, etc.
Caractéristiques/Avantages :
- Installation optimisée
• Technologie fiable de connexion push-in
• Distance minimale entre deux tubes une fois raccordés, éliminant le risque d'obstruction lors du soufflage
• 1 connecteur pour 2 épaisseurs de paroi différentes des tubes (pontage possible entre micro-tubes en pose directe enterrée et micro-tubes en installation directe)
• Design ultra-compact et installation intuitive
• Clip de sécurité empêchant tout risque de déconnexion accidentelle
- Durabilité & Fiabilité
• Technologie de connexion éprouvée pour garantir la capacité d'expansion du réseau
• Étanchéité parfaite IP68 : protection totale contre l'intrusion de particules
• UL94 V-2 : résistance au feu pour les installations intérieures
• Marquage de la date pour garantir la qualité et la traçabilité
• Testé à 100 % contre les fuites en production
Marchés :
• Télécommunications
• Technologies de l'information
Applications :
• Connecteur pour applications FTTX
• Transport d'air et d'eau
• Réseaux à pose directe
• Soufflage d'air
• Gaines aériennes
• Sous-gaines
Technologies :
• Raccords tube à tube
• Raccords pneumatiques
• Raccords instantanés
• Raccords rapides
• Connecteurs pour fibre optique
Caractéristiques techniques :
• Fluides compatibles : air, eau
• Matériaux : polycarbonate, acier inoxydable, polymère technique, NBR
• Pression : 0 à 15 bar
• Température : -15°C à +45°C
• Température de stockage : -20°C à +80°C
Réglementations :
• ISO 14743 : puissance pneumatique, raccords push-in pour tubes thermoplastiques
• IP68 : résistance à l'infiltration d'eau et de poussières
• UL94 V-2 : résistance au feu
• Famille de brevets FR2924194 (clips de sécurité)
Types de produit :
• Raccord égal tube à tube
• Raccord égal tube à tube avec clips de sécurité anti-manipulation rouges
• Bouchon
• Bouchon avec clip de sécurité anti-manipulation rouge
*FTTx : Fiber To The x = domicile, bâtiment, campus, etc.
Caractéristiques/Avantages :
- Installation optimisée
• Technologie fiable de connexion push-in
• Distance minimale entre deux tubes une fois raccordés, éliminant le risque d'obstruction lors du soufflage
• 1 connecteur pour 2 épaisseurs de paroi différentes des tubes (pontage possible entre micro-tubes en pose directe enterrée et micro-tubes en installation directe)
• Design ultra-compact et installation intuitive
• Clip de sécurité empêchant tout risque de déconnexion accidentelle
- Durabilité & Fiabilité
• Technologie de connexion éprouvée pour garantir la capacité d'expansion du réseau
• Étanchéité parfaite IP68 : protection totale contre l'intrusion de particules
• UL94 V-2 : résistance au feu pour les installations intérieures
• Marquage de la date pour garantir la qualité et la traçabilité
• Testé à 100 % contre les fuites en production
Marchés :
• Télécommunications
• Technologies de l'information
Applications :
• Connecteur pour applications FTTX
• Transport d'air et d'eau
• Réseaux à pose directe
• Soufflage d'air
• Gaines aériennes
• Sous-gaines
Technologies :
• Raccords tube à tube
• Raccords pneumatiques
• Raccords instantanés
• Raccords rapides
• Connecteurs pour fibre optique
Caractéristiques techniques :
• Fluides compatibles : air, eau
• Matériaux : polycarbonate, acier inoxydable, polymère technique, NBR
• Pression : 0 à 15 bar
• Température : -15°C à +45°C
• Température de stockage : -20°C à +80°C
Réglementations :
• ISO 14743 : puissance pneumatique, raccords push-in pour tubes thermoplastiques
• IP68 : résistance à l'infiltration d'eau et de poussières
• UL94 V-2 : résistance au feu
• Famille de brevets FR2924194 (clips de sécurité)
Types de produit :
• Raccord égal tube à tube
• Raccord égal tube à tube avec clips de sécurité anti-manipulation rouges
• Bouchon
• Bouchon avec clip de sécurité anti-manipulation rouge
Application : Micro-tubage, soufflage d'air, conduits aériens, conduits secondaires, réseaux à installation directe
Matériau du corps : Polycarbonate
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : 10 mm (D.E.)
Division : Division Europe des connecteurs basse pression
Pour type de fluide : Air, eau
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Pression maximale de fonctionnement : 15
Température maximale de fonctionnement : 45
Température minimale de fonctionnement : -15
Style de produit : Capuchon d'extrémité à installation directe
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : NBR (O-Ring)
Spécifications Met : ISO 14743 : Puissance des fluides pneumatiques, connecteurs poussoirs pour tubes thermoplastiques, IP68 : Résistance à l'infiltration d'eau et de poussière, UL94 V-2 : Résistance à la flamme, Famille de brevets FR2924194 (clips de sécurité)
Pression nominale du vide : 755
Poids : 0.005
Matériau du corps : Polycarbonate
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : 10 mm (D.E.)
Division : Division Europe des connecteurs basse pression
Pour type de fluide : Air, eau
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Pression maximale de fonctionnement : 15
Température maximale de fonctionnement : 45
Température minimale de fonctionnement : -15
Style de produit : Capuchon d'extrémité à installation directe
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : NBR (O-Ring)
Spécifications Met : ISO 14743 : Puissance des fluides pneumatiques, connecteurs poussoirs pour tubes thermoplastiques, IP68 : Résistance à l'infiltration d'eau et de poussière, UL94 V-2 : Résistance à la flamme, Famille de brevets FR2924194 (clips de sécurité)
Pression nominale du vide : 755
Poids : 0.005
Informations techniques
Attributs
| Matière | polymère |
|---|---|
| Raccordement 1 | steckanschluss |
| Raccordement 2 | 10 |
| Type | legris lf3000 dot sae 02/01 end stop d10 3151 10 00 |
| Diamètre tube | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,10 € HT
/ 10 unités
63,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
