Raccord instantané pneumatique SMC KQ2VD08-04NS

Coude mâle universel double - KQ2VD

Voir les informations techniques

Références

SMC :KQ2VD08-04NS
Rubix :0338-2597710
Fabricant :KQ2VD08-04NS
RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2

Résumé technique

Matièrec3604, pbt, pp, acier inoxydable 303
Raccordement 18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2


Raccord à une touche, matériau PBT à usage généralTubes applicables de Ø 2 à Ø 16Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPaTempérature du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °CAvec produit d'étanchéité.

Points forts

Coude mâle universel double.Diamètre extérieur du tube applicable : ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.Taille de l'orifice applicable : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Informations techniques


Attributs
Matièrec3604, pbt, pp, acier inoxydable 303
Raccordement 18 mm
Profilkq2
Raccordement 2r 1/2 in
Température maxi60 °C
132,20 € HT
/ 10 unités
158,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours