Raccord instantané pneumatique Festo QSTL-1/8-8
Raccord en T à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSTL-1/8-8
Rubix :0326-2574034
Fabricant :153120
EAN :4052568032135

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/8 |
Détails articles : RACCORD ENFICHABLE E N T QSTL-1/8 8-8
Raccord enfichable en T QSTL-1/2-12 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=10,3 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,30 € HT
/ 10 unités
85,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours