Raccord instantané pneumatique Parker 6605 40 34

Legris Raccord mâle

Voir les informations techniques

Références

Parker :6605 40 34
Rubix :4439-7010817
Fabricant :6605 40 34
PIQUAGE DROIT MALE D.40 1' BSP TRANSAIR 6605 40 34

Résumé technique

Matièrepolyamide avec fibre de verre/acier inoxydable/nbr/laiton
Raccordement 11 in
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIQUAGE DROIT MALE D.40 1' BSP TRANSAIR 6605 40 34


Les raccords Transair pour tubes en aluminium s'installent rapidement et avec un minimum d'outillage. Tous les raccords Transair sont conçus pour s'adapter solidement aux tuyaux en aluminium Transair, augmentant ainsi l'efficacité du système et évitant les fuites d'air comprimé. Les raccords Transair sont disponibles dans une grande variété de styles pour faciliter l'assemblage et la conception des systèmes d'air comprimé, de vide et de gaz industriels/inertes. Tous les composants Transair peuvent s'intégrer dans des systèmes existants en cuivre ou en acier, ce qui permet d'étendre facilement un système existant. La conception à passage intégral des raccords Transair, associée au faible coefficient de frottement du tube en aluminium, garantit un débit optimal dans tout le système d'air comprimé. Tous les raccords sont 100 % recyclables, sans silicone et fabriqués à partir de matériaux ne propageant pas les flammes. Tous les raccords sont conformes à la norme UL94HB. Parker Hannifin garantit que tous les composants Transair sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant 10 ans à compter de la date d'installation. Les raccords Transair 1/2" (16,5 mm), 1" (25 mm) et 1-1/2" (40 mm) utilisent la technologie push-to-connect. Tous les raccords sont expédiés de l'usine pré-taraudés et marqués. Pour les installer, il suffit de pousser le tuyau dans le raccord jusqu'à ce que la marque d'insertion rencontre l'extrémité du raccord. Il n'est pas nécessaire de serrer davantage l'écrou du raccord. Tous les tuyaux de 1/2", 1" et 1-1/2" sortent de l'usine avec la profondeur d'insertion pré-marquée, mais si une coupe sur site est nécessaire, la profondeur d'insertion doit être marquée à l'aide d'un outil de marquage Transair. Les raccords Transair de 2" (50 mm) et 2-1/2" (63 mm) utilisent la technologie du jonc. Avec un raccord à bague d'arrêt, une bague de retenue en polyamide est insérée dans deux trous à l'extrémité du tuyau. Cette bague, associée au serrage des écrous du raccord à l'aide d'une clé à molette, empêche le raccord de se détacher du tuyau. Tous les tuyaux de 2" et 2-1/2" sortent de l'usine avec les trous de l'anneau de retenue pré-percés, mais si une coupe sur site est nécessaire, les trous de l'anneau de retenue doivent être percés à l'aide d'un gabarit de perçage Transair. Les raccords Transair de 3" (76 mm), 4" (101 mm) et 6" (168 mm) utilisent la technologie à coquille. Le raccord à coquille est doté d'une cartouche amovible (joint) qui s'adapte à l'extrémité du tuyau et qui est empêchée de glisser par les ergots situés à l'extrémité du tuyau. Le raccord est ensuite fixé sur les ergots et la cartouche, puis boulonné en utilisant un schéma en croix pour éviter de dénuder les boulons. Tous les tuyaux de 3", 4" et 6" sont livrés d'usine avec des ergots, mais s'il est nécessaire de les couper sur place, les ergots doivent être fabriqués à l'aide d'un outil et d'une matrice d'ergot Transair.
Application : Air comprimé, vide, gaz industriel, gaz inerte
Temps de montage : 0.17
Matériau du corps : Polymère technique, aluminium traité
Marque : Parker, Transair
Configuration : Tuyau à port
Connexion 1 Taille : 1-1/2, 40
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : R 1
Type de connexion 2 : BSPT mâle
Taille du filetage de connexion (pouces) : 1
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Air, gaz industriel
Industrie : Industrie générale
Pression de fonctionnement maximale : 232, 16 bar 232 PSI (-4°F à +113°F)/16 bar (-20°C à 45°C) jusqu'à 100 mm
188 PSI (-4° à +140°F)/13 bar (-20°C à 60°C) jusqu'à 168 mm
101 PSI (-4° à +185°F)/7 bar ( -20°C à 85°C) jusqu'à 168 mm
Pour le Canada, veuillez vous référer à https://www.parker.com/ca
Température maximale de fonctionnement : 185, 85
Température de fonctionnement minimale : -4, -20
Tube diamètre extérieur 2 (pouce) : N/A
Tube O.d. 2 (mm) : N/A
Tube O.d. (pouce) : 1-1/2
Tube O.d. (mm) : 40
Style de produit : Raccord à goujon
Style de produit : BSPT mâle
Type de produit : Tuyauterie d'air comprimé
Quantité par boîte : 1
Forme : Droit
Sans silicone : Oui
Spécifications Met : EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualité de l'air), TUV, CE 2014/68/EU
Technologie : Pneumatique, manipulation des fluides et des gaz
Pression de vide : 0,03, 1
Poids : 1,289, 0,585

Informations techniques


Attributs
Matièrepolyamide avec fibre de verre/acier inoxydable/nbr/laiton
Raccordement 11 in
Profil6605
Raccordement 240 mm
Température maxi85 °C
107,82 € HT
/ unité
129,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours