Références
Festo :QSPKG10-6
Rubix :0326-2571160
Fabricant :132623
EAN :4052568028060

Résumé technique
| Matière | pa-reinforcé/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 10 mm |
Détails articles : CARTOUCHE QSPKG10-6
cartridge QSPKG10-6 avec connecteur, droit. Taille=Mini, Diamètre nominal=3,7 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Joint torique, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
Informations techniques
Attributs
| Matière | pa-reinforcé/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 10 mm |
| Profil | mini |
| Raccordement 2 | 6 mm |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,30 € HT
/ 10 unités
35,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours