Raccord instantané pneumatique Festo QSLV-1/4-6-100

Raccord en L à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSLV-1/4-6-100
Rubix :0326-2579492
Fabricant :130752
EAN :4052568024734
RACCORD COUDE QSLV-1/4-6-100

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE QSLV-1/4-6-100


Raccord coudé QSLV-1/4-6-100 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=3,8 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=100
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/4
Profilstandard
Raccordement 26
512,00 € HT
/ 100 unités
614,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours