Raccord instantané pneumatique Festo QS-G3/8-12-20

Raccord enfichable

Voir les informations techniques

Références

Festo :QS-G3/8-12-20
Rubix :0326-2579437
Fabricant :132045
EAN :4052568026974
RACCORD ENFICHA QS-G3/8-12-20

Résumé technique

Matièrelaiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 3/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHA QS-G3/8-12-20


Raccord enfichable QS-G3/8-12-20 Filetage avec tête hexagonale. Taille=Standard, Diamètre nominal=11 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=20
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 3/8
Profilstandard
Raccordement 212
104,40 € HT
/ 20 unités
125,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours