Références
Festo :QSK-1/2-12
Rubix :0326-2573979
Fabricant :153428
EAN :4052568034610

Résumé technique
| Matière | laiton (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/2 |
Détails articles : RACCORD AUTO-OBTURA QSK-1/2-12
Raccord auto-obturant QSK-1/2-12 Filetage avec tête hexagonale. Taille=Standard, Diamètre nominal=6,4 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/2 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,51 € HT
/ unité
18,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours