Raccord instantané pneumatique Festo NPQP-LQ-R14-Q8-FD-P10
Raccord enfichable
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NPQP-LQ-R14-Q8-FD-P10
Rubix :0326-2564436
Fabricant :133066
EAN :4052568029494

Résumé technique
| Matière | pp (boîtier) ; acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/4 |
Détails articles : RACCORD COUDE NPQP-LQ-R14-Q8-FD-P10
Raccord enfichable NPQP-D-R12-Q12-FD Taille=Standard, Diamètre nominal=7,2 mm, Taille du bidon=1, Conception=Principe push-pull, Pression de service en fonction de la température=-0,95 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Matière | pp (boîtier) ; acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/4 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
250,50 € HT
/ 10 unités
300,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours