Raccord instantané pneumatique Festo QSL-8-50

Connecteur enfichable L

Voir les informations techniques
Références
Festo :QSL-8-50
Rubix :0326-2574114
Fabricant :130742
EAN :4052568024635
COUDE UNION QSL-8-50
Résumé technique
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUDE UNION QSL-8-50


Connecteur en L enfichable QSL-8-50 Taille=Standard, Taille nominale=4,6 mm, Position de montage=Toute, Taille du récipient=50, Structure de conception=Principe de poussée/traction
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 18 mm
Profilstandard
Raccordement 28 mm
Température maxi80 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,00 HT
/ 50 unités
268,80 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h