Raccord instantané pneumatique Festo QSLF-1/8-4-B
Raccord en L à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSLF-1/8-4-B
Rubix :0326-2572986
Fabricant :153273
EAN :4052568033453

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
Détails articles : RACCORD COUDE QSLF-1/8-4-B
Raccord coudé QSLF-1/8-4-B Orientable sur 360°, taraudage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=2,8 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,70 € HT
/ 10 unités
58,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h