Raccord instantané pneumatique Festo QSTL-G1/8-8

Raccord en T à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSTL-G1/8-8
Rubix :0326-2578107
Fabricant :186171
EAN :4052568039752
RACCORD ENFICHABLE EN T QSTL-G1/ /8-8

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHABLE EN T QSTL-G1/ /8-8


Raccord enfichable en T QSTL-1/2-12 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=10,3 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/8
Raccordement 28
80,80 € HT
/ 10 unités
96,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours