Raccord instantané pneumatique Festo LCNH-1/4-PK-4

Raccord cannelé

Voir les informations techniques
Références
Festo :LCNH-1/4-PK-4
Rubix :0326-2574215
Fabricant :35988
EAN :4052568023362
RACCORD COUDE CANN LCNH-1/4-PK-4 4
Résumé technique
Matièrealuminium
Raccordement 1g 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE CANN LCNH-1/4-PK-4 4


Raccord coudé cannelé LCNH-1/4-PK-4 orientable, pour tuyaux plastiques type PAN, PUN, PP, PU, PR, avec joint. Diamètre nominal=2,9 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)

Informations techniques


Attributs
Matièrealuminium
Raccordement 1g 1/4
Raccordement 26
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,90 HT
/ 10 unités
239,88 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours