Raccord instantané pneumatique Festo QSKL-3/8-10

Raccord en L à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSKL-3/8-10
Rubix :0326-2573972
Fabricant :153436
EAN :4052568034696
COUDE MIXTE A-O QSKL-3/8-10

Résumé technique

Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 3/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUDE MIXTE A-O QSKL-3/8-10


Coude mixte auto-obturant QSKL-3/8-10 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=5,3 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 3/8
Profilstandard
Raccordement 210
15,15 € HT
/ unité
18,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours