Raccord instantané pneumatique Festo QSL-10-50
Connecteur en L à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSL-10-50
Rubix :0326-2574113
Fabricant :130743
EAN :4052568024642

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 10 mm |
Détails articles : COUDE UNION QSL-10-50
Coude union QSL-10-50 Taille=Standard, Diamètre nominal=6,2 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=50, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 10 mm |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 10 mm |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
299,50 € HT
/ 50 unités
359,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours