Raccord instantané pneumatique Festo QSMTL-M5-4

Raccord en T à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSMTL-M5-4
Rubix :0326-2580306
Fabricant :153361
EAN :4052568034191
RACCORD ENFICHABLE E N T QSMTL-M5 5-4

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1male thread m5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHABLE E N T QSMTL-M5 5-4


Raccord enfichable en T QSMTL-M5-4 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Mini, Diamètre nominal=1,6 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1male thread m5
Profilmini
Raccordement 2outside ø 4 mm
50,00 € HT
/ 10 unités
60,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours