Références
Festo :KS4-1/4-A
Rubix :0326-2057542
Fabricant :2154
EAN :4052568018047

Résumé technique
| Matière | laiton nickelé (boîtier);polymère (manchon de dégagement) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 in |
Détails articles : CONNECTEUR MALE KS4-1/4-A 2154
Fiche mâle à raccord rapide KS4-1/4-A Pour les connecteurs à raccord rapide. Encombrement nominal=7,85 mm, Pression de service sur la plage de température totale=-0,95 - 12 bar, Débit nominal standard=1 260 l/min, Fluide de service=Air comprimé selon la norme ISO8573-1:2010 [7:-:-], Remarque sur le fluide de service et le fluide pilote=Fonctionnement lubrifié possible
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé (boîtier);polymère (manchon de dégagement) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 in |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,91 € HT
/ unité
10,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours