Références
Festo :NPQH-D-S6-Q4-P10
Rubix :0326-2563869
Fabricant :578304
EAN :4052568060077

Résumé technique
| Matière | laiton/fpm/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
Détails articles : CONNECTEUR NPQH-D-S6-Q4-P10
Connecteur NPQH-D-S6-Q4-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=3 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton/fpm/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 4 mm |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,10 € HT
/ 10 unités
61,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours