Raccord instantané pneumatique Festo QSM-M5-4-I

QSM Raccord enfichable

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Festo :QSM-M5-4-I
Rubix :0326-2057876
Fabricant :153315
EAN :4052568033781
RACCORD INST 6PC LAITON NI DROIT FILET LN MALE M5X0,8 TUBE 4

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1m5
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST 6PC LAITON NI DROIT FILET LN MALE M5X0,8 TUBE 4


Raccord enfichable QSM-M5-4-I Filetage avec six pans creux. Taille=Mini, Diamètre nominal=2,5 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1m5
Profilqsm
Raccordement 24 mm
Température maxi80 °C
3,64 € HT
/ unité
4,37 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h