Références
Festo :NECU-L3G8-C1
Rubix :0326-2564494
Fabricant :565712
EAN :4052568100094

Détails articles : BARRETTE DE FIXATIO N NECU-L3G8-C C1
Barrette de fixation NECU-L3G8-C1 Position de montage=indifférent, Fréquence de connexion=100, Plage de tension de service CC=0 - 30 V, Résistance aux tensions transitoires=4 kV, Intensité maximale admissible à 40 °C=12 A
Informations techniques
Attributs
| Matière | pa |
|---|---|
| Raccordement 1 | straight plug 8-pin |
| Raccordement 2 | spring-loaded terminal strip |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,14 € HT
/ unité
72,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours