Raccord instantané pneumatique SMC KQB2L06-01S

KQB2L Coude mâle rapide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KQB2L06-01S
Rubix :0338-2172973
Fabricant :00737383
EAN :3618036035391
RACCORD INST INOX 316 COUDE JT FPM FILET LN M1/8 CO TUBE 6

Résumé technique

Matièrelaiton
Raccordement 16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST INOX 316 COUDE JT FPM FILET LN M1/8 CO TUBE 6


Compact et léger, le raccord instantané KQB2 utilise des composants en laiton plaqué nickel chimique comme spécification standard. Sa température d’utilisation maximale est de 150° C.  Les raccords KQB2 peuvent être utilisés avec des liquides et dans des environnements présentant de fortes variations de température.  Les variations de configuration ont été améliorées pour passer à 17 modèles.  Les tailles de tube applicables sont de Ø3,2 à Ø16 et de 1/8 po à 1/2 po.  La série KQB2 est disponible avec des filetages de raccordement M, R, Rc, UNF, NPT ou G.
Raccord instantane metallique serie kqb2

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton
Raccordement 16 mm
Raccordement 21/8 in
Température maxi150 °C
9,20 HT
/ unité
11,04 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours