Raccord instantané pneumatique SMC KQ2H01-02AS

Raccord droit KQ2H01-02AS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KQ2H01-02AS
Rubix :0338-2175209
RACCORD DROIT KQ2H01-02AS

Résumé technique

Matièrelaiton
Raccordement 1applicable tubing o.d.: 1/8 in
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD DROIT KQ2H01-02AS


Raccords instantanés de couleur blanche - Raccord mâle. Diam. ext. du tube utilisable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Orifice: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Raccord instantane serie kq2-new

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton
Raccordement 1applicable tubing o.d.: 1/8 in
Raccordement 2connection thread: r 1/4 (with sealant)
Température maxi60 °C
Diamètre tube3,18 mm
45,10 € HT
/ 10 unités
54,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours