Raccord instantané pneumatique Festo NPQH-D-Q14-Q12-P10

Connecteur

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPQH-D-Q14-Q12-P10
Rubix :0326-2563796
Fabricant :578333
EAN :4052568060367
CONNECTEUR NPQH-D-Q14-Q12-P10

Résumé technique

Raccordement 1for tube od 14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CONNECTEUR NPQH-D-Q14-Q12-P10


Connecteur NPQH-D-Q14-Q12-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=11 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1for tube od 14 mm
Raccordement 2for tube outside ø 12 mm
148,40 € HT
/ 10 unités
178,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours