Raccord instantané pneumatique Festo NPQH-Y-Q10-E-P10

Connecteur enfichable en Y

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPQH-Y-Q10-E-P10
Rubix :0326-2563871
Fabricant :578412
EAN :4052568061159
UNION EN Y NPQH-Y-Q10-E-P10

Résumé technique

Matièrelaiton/fpm/acier inoxydable hautement allié
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNION EN Y NPQH-Y-Q10-E-P10


Connecteur en Y enfichable NPQH-Y-Q10-E-P10 Taille=Standard, Taille nominale=9,5 mm, Position de montage=Toute, Taille du récipient=10, Structure de conception=Principe de poussée/traction
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton/fpm/acier inoxydable hautement allié
Profilnorme
Raccordement 210
118,40 € HT
/ 10 unités
142,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours