Raccord instantané pneumatique Festo OASC-G1-P

Bouchon

Voir les informations techniques

Références

Festo :OASC-G1-P
Rubix :0326-2567252
Fabricant :549460
EAN :4052568051907
BOUCHON OBTUR. OASC-G1-P

Résumé technique

Matièrealliage d'aluminium corroyé (boulon);acier (écrou borgne);nbr (joint)
Raccordement 1power strip p (oabm-p)

Détails articles : BOUCHON OBTUR. OASC-G1-P


Bouchon d'obturation OASC-G1-P pour les générateurs de vide OVEM Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Couple de serrage max.=10 Nm, Poids du produit=53 g, Mode de fixation=vissable, Note sur la matière=Conforme RoHS

Informations techniques


Attributs
Matièrealliage d'aluminium corroyé (boulon);acier (écrou borgne);nbr (joint)
Raccordement 1power strip p (oabm-p)
18,07 € HT
/ unité
21,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours