Raccord instantané pneumatique SMC KQ2L06-01G1

Raccord coudé

Voir les informations techniques

Références

SMC :KQ2L06-01G1
Rubix :0338-2497638
Fabricant :KQ2L06-01G1
RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2

Résumé technique

Matièreacier inoxydable 303, pbt
Raccordement 16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2


Raccord à une touche, matériau PBT à usage général
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.

Points forts

-Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1. 0MPa

Applications

Vide et pression positive

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable 303, pbt
Raccordement 16 mm
Profilkq2-g
Raccordement 2r 1/8 in
Température maxi60 °C
26,28 € HT
/ 2 unités
31,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours